6X14 SコートSUSフランジソケットSUSフランジソケット 大阪魂 12896375

 

6X14 SコートSUSフランジソケットSUSフランジソケット 大阪魂 12896375
6X14 SコートSUSフランジソケットSUSフランジソケット 大阪魂 12896375

SコートSUSフランジソケットSUSフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
ピッチ(mm)1
内容量1袋(7個)注文コード12896375品番6X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14ピッチ(mm)1寸法F(mm)10.7寸法e(mm)5.723寸法C(mm)1.6寸法W(mm)12.5寸法b(mm)18寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする