大阪魂
アロックSUSサラCAPSUSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(16個)
1袋(17個)
寸法t(mm)
1.8
1.2
1.8
2.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12896576
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.8
寸法k(mm)
2.3
寸法S(Φmm)
2.58
寸法dk(Φmm)
8
ねじの呼びd
M4