大阪魂
クロニッケルサラCAP(TKSサラCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(16個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
12896671
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.3
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5