曜日別特売
14X50 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12897215

 

14X50 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12897215
14X50 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12897215

ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)長さ(mm)50注文コード12897215品番14X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,150
販売価格(税別)
8,318
長さ(mm)50寸法(mm)全ねじの範園:55寸法t(mm)7寸法r(mm)0.6寸法S(mm)12寸法b(mm)40寸法k(mm)14寸法da(mm)15.7寸法v(mm)1.4寸法dk(mm)21ねじピッチp(mm)2寸法ds(mm)14ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする