曜日別特売
10X40 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898710

 

10X40 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898710
10X40 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898710

ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)40注文コード12898710品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.5寸法d(mm)17.5寸法T(mm)5寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法dk(mm)16ねじの呼びM10ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10平座金D:21×t1:2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする