曜日別特売
6X16 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899419

 

6X16 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899419
6X16 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899419

10.9CAP I=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
内容量1袋(21個)注文コード12899419品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)12.2寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.3平座金D1:11.5×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする