曜日別特売
10X20 ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ 大阪魂 12902115

 

10X20 ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ 大阪魂 12902115
10X20 ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ 大阪魂 12902115

ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)20注文コード12902115品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10.4寸法t(mm)5寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法dk(mm)16ねじの呼びM10平座金外径18Φmm、厚さ1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする