曜日別特売
5X14 ユニクロ10.9CAP I=3(オカイ 大阪魂 12903488

 

5X14 ユニクロ10.9CAP I=3(オカイ 大阪魂 12903488
5X14 ユニクロ10.9CAP I=3(オカイ 大阪魂 12903488

ユニクロ10.9CAP I=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード12903488品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5平座金D1:10×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする