曜日別特売
1" SUSプラグ4カク(ヒダリPT 大阪魂 12905055

 

1" SUSプラグ4カク(ヒダリPT 大阪魂 12905055
1" SUSプラグ4カク(ヒダリPT 大阪魂 12905055

SUSプラグ4カク(ヒダリPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法l(mm)34
内容量1個注文コード12905055品番1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,617
販売価格(税別)
19,652
サイズサイズとネジ山:PT1-11寸法B(mm)19寸法l(mm)34寸法m(mm)14寸法n(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする