大阪魂
グリーンCAP(TKSCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(30個)
1袋(27個)
1袋(7個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
12905238
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
全ねじ範囲:28
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5