大阪魂
クロームCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1個
寸法t(mm)
5
5
7
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12905265
品番
10X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10