大阪魂
クロームCAP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1個
寸法t(mm)
7
5
7
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
12905281
品番
14X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,248
販売価格(税別)
¥
15,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法e(mm)
13.716
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
(M14)