大阪魂
クロームCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1個
寸法t(mm)
3
5
7
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12905290
品番
6X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法e(mm)
5.723
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6