大阪魂
クロメートボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1袋(11個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12905491
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
3.12
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
17.5
ねじの呼びd
M10