大阪魂
ステンCAPPK=1PK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(13個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12905710
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
平座金
D:11.5×t:0.8