大阪魂
GBサラCAP(TKSサラCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(15個)
1袋(8個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12910068
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6