大阪魂
GBステンCAP(NBIステンCAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12910111
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6.14
寸法l(mm)
全ねじ範囲:35
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
寸法dk(mm)
13.27
ねじピッチp(mm)
1.25
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8