大阪魂
GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(12個)
長さ(mm)
6
10
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
12910138
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法e(mm)
2.303
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M4
寸法dt(mm)
1