曜日別特売
12X40 HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂 12910287

 

12X40 HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂 12910287
12X40 HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂 12910287

HS(クボミ-ホソメP1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード12910287品番12X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)1寸法t(mm)4.8寸法S(mm)6ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする