曜日別特売
8X45 スズコバボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12911048

 

8X45 スズコバボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12911048
8X45 スズコバボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12911048

スズコバボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
内容量1袋(4個)注文コード12911048品番8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45寸法t(mm)3.5寸法s(mm)5寸法k(mm)5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする