大阪魂
ニッケルゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(7個)
呼び径d
M5
M3
M5
長さ(mm)
8
12
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12911495
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M5
寸法dk(Φmm)
9