大阪魂
ユニクロ10.9CAP I=3(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12911590
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
14.5
寸法T(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:8.4
平座金
D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)