5X40 ユニクロ10.9CAP P=4 大阪魂 12911617

 

5X40 ユニクロ10.9CAP P=4 大阪魂 12911617
5X40 ユニクロ10.9CAP P=4 大阪魂 12911617

ユニクロ10.9CAP P=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
内容量1袋(12個)注文コード12911617品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする