曜日別特売
10X18 ユニクロ サラCAP(TKS 大阪魂 12911809

 

10X18 ユニクロ サラCAP(TKS 大阪魂 12911809
10X18 ユニクロ サラCAP(TKS 大阪魂 12911809

ユニクロ サラCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
内容量1袋(8個)注文コード12911809品番10X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)4.4寸法s(mm)6寸法k(mm)5.7寸法da(mm)10寸法dk(mm)21.2ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする