6X35 3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂 12912859

 

6X35 3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂 12912859
6X35 3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂 12912859

3カ-W10.9CAP P=16X35P=1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(11個)注文コード12912859品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする