曜日別特売
5X20 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X20P=2(オカイ 大阪魂 12913209

 

5X20 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X20P=2(オカイ 大阪魂 12913209
5X20 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X20P=2(オカイ 大阪魂 12913209

3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X20P=2(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)注文コード12913209品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする