曜日別特売
6X30 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ 大阪魂 12913306

 

6X30 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ 大阪魂 12913306
6X30 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ 大阪魂 12913306

3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)注文コード12913306品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする