大阪魂
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ4X15P=4(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(36個)
注文コード
12913830
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法(mm)
D:8×t1:0.5
ピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
4.4
寸法t(mm)
1
寸法T(mm)
2
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4