曜日別特売
6X15 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X15P=4(オカイ 大阪魂 12913891

 

6X15 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X15P=4(オカイ 大阪魂 12913891
6X15 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X15P=4(オカイ 大阪魂 12913891

3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X15P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)注文コード12913891品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする