2.5X8 3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12914146

 

2.5X8 3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12914146
2.5X8 3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂 12914146

3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)注文コード12914146品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする