曜日別特売
8X30 SUS316LCAP(ヒダリ 大阪魂 12914916

 

8X30 SUS316LCAP(ヒダリ 大阪魂 12914916
8X30 SUS316LCAP(ヒダリ 大阪魂 12914916

SUS316LCAP(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12914916品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
長さ(mm)30寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法K(mm)8ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする