大阪魂
TORXホタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(35個)
注文コード
12915056
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.6
寸法A(mm)
2.38
寸法r(mm)
0.1
寸法D(mm)
5.7
寸法l(mm)
0.7
寸法N(mm)
0.4
寸法k(mm)
0.6
寸法da(mm)
3.6
寸法R1(mm)
3
呼び径d
M3
ドライブサイズ
T10