4X10 クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ 大阪魂 12916526

 

4X10 クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ 大阪魂 12916526
4X10 クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ 大阪魂 12916526

クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X106-ロブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)注文コード12916526品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする