大阪魂
クロメート10.9CAP P=26X14P=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
注文コード
12916560
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
11.4
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法(幅b×厚さt)(mm)
2.7×1.5
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44