大阪魂
クロメートCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
12916639
品番
8X40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法v(mm)
0.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8