大阪魂
ジオメットWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
注文コード
12916980
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法(mm)
B:1.1×T:0.7
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.87
寸法D1(mm)
ばね座金:5.5、平座金:7
寸法T(mm)
0.5
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
自由高(mm)
圧力試験後:1.2
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3