曜日別特売
8X55 スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂 12917165

 

8X55 スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂 12917165
8X55 スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂 12917165

スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード12917165品番8X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする