大阪魂
スズコバボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(34個)
注文コード
12917181
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
1.65
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.7