曜日別特売
24X160 BC CAP(ニッセイ 大阪魂 12918861

 

24X160 BC CAP(ニッセイ 大阪魂 12918861
24X160 BC CAP(ニッセイ 大阪魂 12918861

BC CAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)160注文コード12918861品番24X160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,334
販売価格(税別)
16,667
長さ(mm)160寸法(mm)全ねじの範園:80寸法t(mm)12寸法r(mm)0.8寸法S(mm)19寸法b(mm)60寸法k(mm)24寸法da(mm)26.4寸法v(mm)2.4寸法dk(mm)36ねじピッチp(mm)3寸法ds(mm)24ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする