曜日別特売
10X12 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919439

 

10X12 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919439
10X12 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919439

クローム CAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)長さ(mm)12注文コード12919439品番10X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,712
販売価格(税別)
8,829
長さ(mm)12寸法(mm)全ねじの範園:40寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8寸法b(mm)32寸法k(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1寸法dk(mm)16ねじピッチp(mm)1.5寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする