大阪魂
クローム CAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
145
注文コード
12919631
品番
16X145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,472
販売価格(税別)
¥
10,429
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
145
寸法(mm)
全ねじの範園:60
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
寸法dk(mm)
21
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16