曜日別特売
8X145 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919710

 

8X145 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919710
8X145 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919710

クローム CAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)長さ(mm)145注文コード12919710品番8X145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,045
販売価格(税別)
17,314
長さ(mm)145寸法(mm)全ねじの範園:35寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6寸法b(mm)28寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8寸法dk(mm)13ねじピッチp(mm)1.25寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする