曜日別特売
五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957

五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957
五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957
五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957
五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957
五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ 12922957

イザメシ ごはん

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(48個)賞味期限製造日より5年内容量(g)100(出来上がり量260)注文コード12922957品番五目ご飯(48個入り)
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
19,980

●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"

仕様
具材たっぷりの嬉しい一膳。
素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味わいを引き出し、ご飯は香ばしく仕上げました。
アルファ化米なので、加熱なし、水だけでの調理が可能です。
調理方法
(1)開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
(2)熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
(3)袋のチャックをしめてお待ちください。熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分が目安です。
付属品スプーンケース質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】310×425×210【単品】160×42×150内容量(g)100(出来上がり量260)賞味期限製造日より5年原材料うるち米(国産)、にんじん、ごぼう、こんにゃく、しいたけ、たけのこ水煮、食塩、風味調味料、ほたて貝ひも、砂糖、しょうが、植物油脂/水酸化Caアレルギー栄養成分1食(100g)当たり/エネルギー:373kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:0.9g、炭水化物:84.0g、食塩相当量:2.2g※推定値
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75971693
2026-02-12
用途: 防災用に
その他業種

賞味期限が、長くものすごい満足感、必ずリピートします

2024-10-28
用途: 非常食として
卸売・小売業

とにかく味が良いので、ローリングストックするのが苦ではない商品です

2025-01-28
用途: 非常用
サービス業

乾燥麺などは用意してあったが、今回初めて準備した。東南海地震に備えてできることは今からでもできることは準備しておきたい。

対象商品 : 52696429
2024-07-28
用途: 災害時の非常食として
その他業種

まだ、使用はしていませんが、期限が来る前に順次買い出し補填しようと思います。高齢の母は喜んでいます。

対象商品 : 52696447
2024-02-20
用途: 災害用備蓄です
株式会社塩澤工機製造業

最近地震発生が多いのでいざと言う時に使えるので家族分に

対象商品 : 52696429
2023-06-14
用途: 防災用

お湯でも水でもご飯に戻せるアルファ化米です。シンプルなご飯なので防災用に保管しておくのに好適です。

対象商品 : 52696429
2021-07-01
用途: 非常時用
製造業

非常時の食料などを考えて購入しました。一安心というところですかね。災害はいつ起こるかわからないので、用意しておくのにとても良いと思います。

対象商品 : 09733212
2021-04-29
用途: 高校生の学校用保存食
その他業種

子どもが中学校に入学する際、災害時の学校用保存食を用意するよう入学時に指示があったため、本商品を購入しました。3年経った今回、高校入学も同様だったため、購入は2回目。火や水を使わない保存食とのことからいろいろ探したのですが、水を使わない保存食はパン系が多く、少ないんですよね。パンが苦手な子どもにこの商品は非常にありがたかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする