曜日別特売
トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036

トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036
トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036
トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036
トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036
トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 12923036

イザメシ スープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50個)賞味期限製造日より3年内容量(g)180注文コード12923036品番トムヤムクン(50個入り)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。
いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。
災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
【スープの特徴】
1. 野菜を手軽に味わえる
災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。
2. 常温でもおいしく食べられる。
3. 長期保存可能
気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。
【お召し上がり方】
常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。

仕様
旨味・酸味・辛味のバランスにこだわったエスニックな味わい。
タイの定番スープとして日本でも親しまれているトムヤムクン。旨味・酸味・辛味のバランスにこだわったスープと、えび、たけのこ、ヤングコーンなどの具材感をお楽しみください。
温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。
調理方法
常温でお召し上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。
■お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
■電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。
電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
ケース質量(kg)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】370×330×135【単品】130×33×160内容量(g)180賞味期限製造日より3年原材料えび、マッシュルーム水煮、たけのこ水煮、ヤングコーン水煮、魚醤、チリインオイル、レモンジュース、香辛料、蝦醤、トムヤムペースト、えびエキス、でんぷん、砂糖、食塩/酸味料、香料、(一部にえび・大豆を含む)アレルギーえび、大豆栄養成分1食(180g)当たり/エネルギー:57kcal、たんぱく質:6.9g、脂質:1.5g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:2.6g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。
※本品は卵、乳、落花生、えび、かに、いか、オレンジ、カシューナッツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンドを含む製品と共通の設備で製造しています。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※栄養成分表など詳細は各商品ページでご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12923036トムヤムクン(50個入り)71697529トムヤムクン(24個入り)トムヤムクン(50個入り) イザメシ スープ イザメシ 71697529イザメシ スープイザメシ1ケース
10,980
税込11,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする