曜日別特売
NBR0270PFBBM シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 12923131

NBR0270PFBBM シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 12923131
NBR0270PFBBM シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 12923131
NBR0270PFBBM シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 12923131
NBR0270PFBBM シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋] 12923131

シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)18.8
内容量1箱注文コード12923131品番NBR0270PFBBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)ブルーサイズM入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)18.8滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 接客業
株式会社 エンドレス卸売・小売業

フィットして、指先の感覚もあり、意外と丈夫、数量も、多くの従業員が使うので、すぐになくなる事も無く、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする