HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025

HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025
HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025
HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025
HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025
HRSSW10 NEW リフォームシート リンテックコマース 12924025

NEW リフォームシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(cm)360
幅(cm)10
サンドホワイト
内容量1巻注文コード12924025品番HRSSW10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

裏紙をはがして貼るシールタイプ
抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。
洗剤で簡単拭き取りできる。
安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。
塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。
裏紙にマス目があるからカットしやすい。

用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙サンドホワイトタイプ砂目模様幅(cm)10長さ(cm)360耐熱温度(℃)80
注意
※凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外、直射日光の当たる場所や、常時高温になる面、フッ素加工やシリコン加工の合板には貼れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする