曜日別特売
SND411P 腕時計 海外モデル クロノグラフ セイコー(SEIKO) 12925021

腕時計 海外モデル クロノグラフ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個防水5気圧防水注文コード12925021品番SND411P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品保証書、BOX仕様日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド寸法(mm)46×40.5×10質量(g)110表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス駆動方式クォーツ材質(バンド)ステンレス適合腕周(cm)20.5防水5気圧防水
注意
※環境問題への取り組みの一環として、取扱説明書は電子化となりました。詳細は付属の保証書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする