※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄型真空ユニット ZQ□A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12927979
品番
ZQ101UA-K15LB-EAMG-23
参考基準価格(税別)
¥42,360
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
その他
チェック弁なし
リード線取出方法
L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
ブラケット
A:ブラケットA付
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ
ノズル径(Φmm)
1
真空用圧力スイッチ
0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定