伊藤忠リーテイルリンク
竹丸箸 OPP完封
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(500膳)
仕様
楊枝:無し
注文コード
12928171
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
生育の早い竹材を使用しています。包装にバーコードとJANコードが入っている為、レジ登録も可能。
用途
飲食店などの業務用に。ピクニックやアウトドアにも。
仕様
楊枝:無し
材質
竹
長さ(mm)
200
タイプ
丸箸
包装
ポリ完封