好川産業
ルパンクーペマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シート幅(mm)
550
550
1100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12928924
品番
256787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
見切りが良くのり残りも少ない。
手切れ性良好なルパンクーペを使用しているマスカー。
重ね貼り・凹凸への密着性も良好です。
用途
養生、塗装、外装、内装、車輛、車両
色
ピンク
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
550
テープ種類
不織布